拡大鏡 20倍のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
162件の「拡大鏡 20倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検査用 拡大鏡」、「拡大鏡 高倍率」、「マグネットルーペ」などの商品も取り扱っております。
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ テーブルスタンド式 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 有り 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍) 約2/4 レンズ径(Φmm) 約87 種類 スタンドルーペ 本体寸法(mm) 約220×97×20 本体質量(g) 約156 材質(レンズ) アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

寸法(mm) (アーム)54×(台座)45 材質(レンズ) 高級白ガラス(3枚構成)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 拡大率 = 20。レンズ直径 = 26mm。タイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡。。両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ハンドルーペ 15倍
倍率(倍) 15 レンズサイズ(mm) 20 トラスコ品番 805-2056 材質 アルミ・黒塗装・PVC 質量(g) 30 種類 手持ち式 レンズ ガラスレンズ(3枚構成) 作動距離(mm) 約1cm サイズ(mm) (1) 88×(2) 28×(3) 20 mm
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率 (大)3/(小)10 質量(g) 1150 電源 USB コード長さ(m) 1.2 アーム長さ(mm) 360 光源 LED×38個 材質(レンズ) ガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書 電源 USB電源 倍率(倍) 光学ズーム20~220 センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI 解像度 【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480) 対応メディア microSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで) フォーマット形式 【静止画保存】JPEG 画素数 350万画素
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。 幅(mm) 210 奥行(mm) 310 電源(V) 100-240 消費電力(W) 5 全高(mm) 440 電源コード(m) 約1.5 光源 SMD LED レンズサイズ(mm) 127 標準消費電力料金(円/h) 0.14
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。 種類 手持ち式 電源 単2乾電池×2本(別売) 替球 豆電球2.5V(0.5A)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ フリーアーム式 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 無し 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

倍率(倍) 20 レンズ径(Φmm) 21 寸法(mm) (閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g) 40 種類 ポケットルーペ 材質(レンズ) ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。対象の上に置くだけで焦点が合います。0.5mm、1/32”スケール内蔵。LEDライト付き。
用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。 倍率 5倍 寸法(mm) H190×W56×H62 質量(g) 161 レンズ径(Φmm) Φ50 材質(レンズ) ガラスレンズ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様 LEDライト付 付属品 ポーチ付 材質(本体) ABS 種類 手持ち式 使用電池 単4形×3個(別売) 材質(レンズ) ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍) 20 寸法(mm) 82×25×20 質量(g) 40 レンズ径(Φmm) 21 レンズ ガラス 使用電池 CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類 LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍) 10 レンズサイズ(mm) 30 トラスコ品番 394-7599 全長(mm) 180 質量(g) 90 種類 手持ち式 測定範囲(mm) 20 電源 単2乾電池×2本(別売) レンズ ガラス・アクリル(2枚重ね) 連続使用時間(時間) 30(マンガン乾電池) 最小目盛(mm) 0.5 替球 交換不可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm) 185 高さ(mm) 330 奥行(mm) 300 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9 レンズ径(Φmm) 130 電源コード(m) 1.8 保護等級 IP20 アーム長さ(mm) 250±43 光源色 材質(レンズ) 光学ガラス 電球の種類 LED 標準消費電力料金(円/h) 0.27
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ コンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 有り 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類 手持ち式 電源 単4電池3個 照明 白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)